9517860125000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 12,500

Punte

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:51786 12.500
Rubix:999210625022139
Produttore:9517860125000
EAN:4031095308500
9517860125000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 12,500

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro12,5 mm
Lunghezza totale124 mm
Profondità di lavorazione58,25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9517860125000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 12,500


Punta elicoidale in metallo duro con refrigerazione interna e fori di lubrificazione. Rivestimento TiAlN nano, DIN 6537L, Ø12,5 mm e profondità 5xD.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro12,5 mm
Lunghezza totale124 mm
Profondità di lavorazione58,25 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentotialn nano
Tolleranzam7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura12,5/77 = 0,162
Angolo d'elica140 °
Affilaturaaffilatura a cono alleggerito
Stelogambo cilindrico ø 14 mm
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai da costruzione, acciai da bonifica e acciai automatici; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm²
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo14 mm
202,73 IVA esclusa
/ Unità
247,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione