9517200004200-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 0,420
Punte SuperV con refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51720 0.420
Rubix:999220701000053
Produttore:9517200004200
EAN:4031095324265


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 0,42 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 38 mm |
| Profondità di lavorazione | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9517200004200-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 0,420
Punte SuperV con refrigerante interno, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-M, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 0,42 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 38 mm |
| Profondità di lavorazione | 7 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | d1/l2 ≈ 0,420/7,000 = 0,06 |
| Affilatura | ausspitzung ≥ ø 0,800 mm; flächenanschliff; hauptschneidenform gerade; angolo 140° |
| Stelo | ø3,0 mm (zylinderschaft) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciaio; ghisa |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 42,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione