9517180136000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 13,600
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51718 13.600
Rubix:999230214005840
Produttore:9517180136000
EAN:4031095335896


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 13,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 104 mm |
| Profondità di lavorazione | 22,6 mm |
Dettagli del prodotto : 9517180136000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 13,600
Punta Stock SuperV-180 Ø13,6 mm in metallo duro TiAlN nano con refrigerazione interna. Geometria punta 180° per foratura 3xD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 13,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 104 mm |
| Profondità di lavorazione | 22,6 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | n7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3xd |
| Affilatura | 180° spitzenanschliff / flächenanschliff 180° |
| Stelo | n7 r ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da impiego; acciai per lavorazioni automatiche; acciai da tempra/bonifica e acciai legati; acciai inossidabili; ghisa |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 214,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 262,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione