5062597-ARTICOLO A1622-5.3

Trapano per fori profondi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:A1622-5.3
Rubix:999240117028374
Produttore:5062597
EAN:4031132152912
5062597-ARTICOLO A1622-5.3

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro5,3 mm
Lunghezza totale195 mm
Profondità di lavorazione127 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5062597-ARTICOLO A1622-5.3


Trapano per fori profondi
Punta per foratura profonda in HSS, extra-lunga A1622 • UFL® • DIN 1869 I • 16xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 130° • Dc=5,3mm

Applicazioni

Foratura (foro passante);Foratura (foro cieco);Foratura a pacco

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro5,3 mm
Lunghezza totale195 mm
Profondità di lavorazione127 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 1869/1
Rivestimentonon rivestito
Tolleranzah8
Angolo d'elica195 °
Senso del tagliodestra
Materia da lavorareacciaio;acciaio inossidabile;ghisa;metalli non ferrosi;leghe speciali;altri
Materiale da tagliohss
Angolo di punta130 °
Diametro stelo5,3 mm
€ 25,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione