9717660055500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 5,550
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71766 5.550
Rubix:999240628006864
Produttore:9717660055500
EAN:4031095343082


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,55 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 210 mm |
| Profondità di lavorazione | 138,75 mm |
Dettagli del prodotto : 9717660055500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 5,550
Punta elicoidale in metallo duro (VHM) Stock SuperV-T-Al con raffreddamento interno per foratura profonda 25xD. Ø 5,550 mm, toll. h7, affilatura Flächenanschliff, avanzamento destro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,55 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 210 mm |
| Profondità di lavorazione | 138,75 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | lucido |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25xd |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | flächenanschliff |
| Stelo | cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 494,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 603,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione