9517450080000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 8,000

Punta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:51745 8.000
Rubix:999240628007644
Produttore:9517450080000
EAN:4031095357539
9517450080000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 8,000

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro8 mm
Lunghezza totale91 mm
Profondità di lavorazione40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9517450080000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 8,000


Punta MD con fori di lubrificazione 5xD, rivestita TiSiN+ (TiSiN HA). Diametro 8 mm, angolo punta 140° (DIN 6537L).

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro8 mm
Lunghezza totale91 mm
Profondità di lavorazione40 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6537 l
Rivestimentotisin+
Tolleranzam7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura5xd
Affilaturaaffilatura piana
Stelocilindrico ø 8 mm
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai inossidabili, acciai resistenti agli acidi e al calore, titanio e leghe di titanio, inconel, hastelloy, monel
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo8 mm
166,01 IVA esclusa
/ Unità
202,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione