9517660068000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD ALTIN 51766 6,800
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51766 6.800
Rubix:999181000026824
Produttore:9517660068000
EAN:4031095293042


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 237 mm |
| Profondità di lavorazione | 197 mm |
Dettagli del prodotto : 9517660068000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD ALTIN 51766 6,800
Punta elicoidale MD Stock SuperV-T con fori di lubrificazione e rivestimento AlTiN. Ø6,8 mm, profondità 197 mm e rapporto 25xD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 237 mm |
| Profondità di lavorazione | 197 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25xd |
| Affilatura | cono svasato (relieved cone) |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione/impiego, acciai legati fino a 1200 n/mm², acciai inossidabili e ghisa |
| Materiale da taglio | carburo |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 583,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 711,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione