9517860119000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 11,900

Punte

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:51786 11.900
Rubix:999210625022133
Produttore:9517860119000
EAN:4031095308579
9517860119000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 11,900

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro11,9 mm
Lunghezza totale118 mm
Profondità di lavorazione59,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9517860119000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 11,900


Punta Stock SuperV-X 5xD Ø11,9 con fori di lubrificazione e rivestimento TiAlN nano. Standard DIN 6537L, angolo punta 140°.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro11,9 mm
Lunghezza totale118 mm
Profondità di lavorazione59,5 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6537 l
Rivestimentotialn nano
Tolleranzam7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura0,2
Affilaturakegelmantelanschliff
Stelogambo cilindrico ø12
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai da costruzione e impiego (fino a 1400 n/mm²), acciai automatici e acciai da tempra/bonifica (legati e non legati).
Materiale da tagliocarburo
Diametro stelo12 mm
151,40 IVA esclusa
/ Unità
184,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione