7287710-ARTICOLO DC150-03-16.500D0-WJ30RE

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-03-16.500D0-WJ30RE
Rubix:999240117031037
Produttore:7287710
EAN:4031132400754
7287710-ARTICOLO DC150-03-16.500D0-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro16,5 mm
Lunghezza totale123 mm
Profondità di lavorazione48 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7287710-ARTICOLO DC150-03-16.500D0-WJ30RE


Punte elicoidali in metallo duro DC150-03-20.000D0-WJ30RE
Punte elicoidali in carburo integrale • Perform • DIN 6537 K • 3xD • DIN 6535 HE,
ruotato di 180°
DIN 6535 HB • angolo di punta 140° • Dc=0.6496in

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro16,5 mm
Lunghezza totale123 mm
Profondità di lavorazione48 mm
Tipo a gambocilindrico
Rapporto diametro/lunghezza della foratura0,344
Refrigerazione internano
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta140 °
Diametro stelo18 mm
211,40 IVA esclusa
/ Unità
257,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione