Riferimenti
Walter Titex:DC150-03-11.600D0-WJ30RE
Rubix:999240117031128
Produttore:7287692
EAN:4031132400570

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 11,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 102 mm |
| Profondità di lavorazione | 55 mm |
Dettagli del prodotto : 7287692-ARTICOLO DC150-03-11.600D0-WJ30RE
Punte elicoidali in metallo duro DC150-03-20.000D0-WJ30RE
Walter Titex DC150 trapano in carburo Ø11,6 mm (3xD). Punta 140° e rivestimento RE TiALN con raffreddamento esterno (senza refrigerazione interna).
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 11,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 102 mm |
| Profondità di lavorazione | 55 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | re tialn |
| Tolleranza | h6 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3 x dc (din 6537 short) |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | 140° point angle |
| Stelo | din 6535 he (ruotato 180° per hb) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | iso p, m, k, n, s, h, o |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 93,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 113,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione