6618644-ARTICOLO DC150-08-05.400A1-WJ30TA

Punta in metallo duro con fori di lubrificazione DC150-08 codolo DIN 6535 HA

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-08-05.400A1-WJ30TA
Rubix:999240116027952
Produttore:6618644
EAN:4031132370378
6618644-ARTICOLO DC150-08-05.400A1-WJ30TA

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro5,4 mm
Lunghezza totale97 mm
Profondità di lavorazione57 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6618644-ARTICOLO DC150-08-05.400A1-WJ30TA


Punta in metallo duro con fori di lubrificazione DC150-08 codolo DIN 6535 HA

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro5,4 mm
Lunghezza totale97 mm
Profondità di lavorazione57 mm
Tipo a gambocilindrico
Rapporto diametro/lunghezza della foratura8 x d
Affilaturaspecifico di fabbrica
Stelocilindrico ha
Refrigerazione interna
Materia da lavorareuniversale
Angolo di punta140 °
124,64 IVA esclusa
/ Unità
152,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione