9517450071000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 7,100
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 7.100
Rubix:999240628007546
Produttore:9517450071000
EAN:4031095357676


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 91 mm |
| Profondità di lavorazione | 35,5 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450071000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 7,100
Punta MD Stock SuperV-X VA con raffreddamento interno e fori di lubrificazione. Rivestimento TiSiN+ per foratura profonda 5xD secondo DIN 6537L.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 91 mm |
| Profondità di lavorazione | 35,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | affilatura piana |
| Stelo | codolo cilindrico din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai resistenti a corrosione/agli acidi e ad alte temperature; titanio e leghe; inconel, hastelloy, monel |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 179,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 219,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione