Riferimenti
HPMT:W05 0630 12
Rubix:999180200115838

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 135 mm |
| Profondità di lavorazione | 88 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR-L SB OF W05 0630 12
Punta elicoidale extra-lunga HPMT W05 0630 12 con refrigerante interno (oil feed) e punta 135°. Codolo DIN 6535HA, elica 30° e rivestimenti T8090/TiAlN.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 135 mm |
| Profondità di lavorazione | 88 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | t8090 (punta) + tialn |
| Tolleranza | d: h7; d2: h6 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 12 x d |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | gg (gg point geometry) |
| Stelo | codolo din 6535ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | materiali p, m, n, k, s (≤ 45 hrc) |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 210,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 256,39 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore