7287765-ARTICOLO DC150-05-03.000D1-WJ30RE

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-05-03.000D1-WJ30RE
Rubix:999240117031008
Produttore:7287765
EAN:4031132401300
7287765-ARTICOLO DC150-05-03.000D1-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro3 mm
Lunghezza totale66 mm
Profondità di lavorazione23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7287765-ARTICOLO DC150-05-03.000D1-WJ30RE


Punte in carburo integrale con passaggio refrigerante DC150-05-20.000D1-WJ30RE
Punte in carburo integrale con passaggio refrigerante • Perform • DIN 6537 L • 5xD • DIN 6535 HE,
ruotato di 180°
DIN 6535 HB • angolo di punta 140° • Dc=0.1181in

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro3 mm
Lunghezza totale66 mm
Profondità di lavorazione23 mm
Tipo a gambocilindrico
Rapporto diametro/lunghezza della foratura5xd
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta140 °
Diametro stelo6 mm
73,50 IVA esclusa
/ Unità
89,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione