9517860075400-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 7,540
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51786 7.540
Rubix:999210625022076
Produttore:9517860075400
EAN:4031095309170


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7,54 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 91 mm |
| Profondità di lavorazione | 41,69 mm |
Dettagli del prodotto : 9517860075400-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 7,540
Punta MD Stock SuperV-X con fori di lubrificazione, rivestita TiAlN nano e con raffreddamento interno. Profilo 5xD per forature profonde, Ø 7,54 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7,54 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 91 mm |
| Profondità di lavorazione | 41,69 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | kegelmantelanschliff 140° |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione, acciai automatici, acciai da bonifica, acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 90,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 110,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione