9517650095200-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51765 9,520
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51765 9.520
Rubix:999181000026796
Produttore:9517650095200
EAN:4031095293301


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9,52 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 271 mm |
| Profondità di lavorazione | 227 mm |
Dettagli del prodotto : 9517650095200-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51765 9,520
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-T con refrigerazione interna e rivestimento AlTiN per forature profonde 20xD (Ø 9,520 mm).
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 9,52 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 271 mm |
| Profondità di lavorazione | 227 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd |
| Affilatura | kegelmantelanschliff 135° |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da impiego; acciai automatici e acciai da bonifica; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inox e ghisa |
| Materiale da taglio | carburo |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 613,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 749,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione