9517760119100-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51776 11,910
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51776 11.910
Rubix:999180200213544
Produttore:9517760119100
EAN:4031095285108


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 11,91 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 102 mm |
| Profondità di lavorazione | 55 mm |
Dettagli del prodotto : 9517760119100-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51776 11,910
Punta SuperV con fori di lubrificazione interna Stock 51776 (3xD) per fori profondi. Ø 11,910 mm, rivestimento TiAlN nano, DIN 6537K.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 11,91 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 102 mm |
| Profondità di lavorazione | 55 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 k |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | d/l = 11,91/55 = 0,22 |
| Affilatura | flächenanschliff (facet point) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da impiego (incl. tempra), acciai automatici/da bonifica (fino a ~1200 n/mm²), ghisa, bronzo/ottone e leghe alsi ad alto tenore |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 116,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 142,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione