Riferimenti
Stock:51787 4.370
Rubix:999180200213558
Produttore:9517870043700
EAN:4031095282923


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,37 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 74 mm |
| Profondità di lavorazione | 36 mm |
Dettagli del prodotto : 9517870043700-PUNTA MD 5XD TIALN NANO 51787 4,370
Punta MD Stock SuperV-U Ø4,37 mm per fori profondi 5xD, rivestita TiAlN nano. Standard DIN 6537L, senza refrigerazione interna.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,37 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 74 mm |
| Profondità di lavorazione | 36 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,12 (ø/l) |
| Affilatura | facet point grind |
| Stelo | cylindrical, ha, he |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai (fino a 1400 n/mm²), acciai fusi, ghisa, leghe di alluminio ad alto contenuto di si; anche materiali strutturali/da impiego con buone prestazioni di foratura profonda. |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 53,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione