9517890067500-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 7XD TIALN NANO 51789 6,750
Punte SuperV con refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51789 6.750
Rubix:999220302000375
Produttore:9517890067500
EAN:4031095321387


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,75 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 106 mm |
| Profondità di lavorazione | 55,9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9517890067500-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 7XD TIALN NANO 51789 6,750
Punte SuperV con refrigerante interno, 7xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,75 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 106 mm |
| Profondità di lavorazione | 55,9 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 8,27xd |
| Affilatura | affilatura a faccette |
| Stelo | cilindrico din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione, acciai da bonifica, acciai automatici, ghise, bronzo, ottone e leghe di alluminio alto legate |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 172,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 210,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione