9717640056000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 5,600
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71764 5.600
Rubix:999240628007167
Produttore:9717640056000
EAN:4031095345703


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 150 mm |
| Profondità di lavorazione | 101,6 mm |
Dettagli del prodotto : 9717640056000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 5,600
Punta elicoidale Stock SuperV-T-Al Ø5,6 mm con fori di lubrificazione e raffreddamento interno. Profondità 15xD, punta 135° e taglio destro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 150 mm |
| Profondità di lavorazione | 101,6 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucido |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 15xd |
| Affilatura | affilatura a faccette |
| Stelo | cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 384,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 469,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione