Riferimenti
Kennametal:B052A06800CPG KC7325
Rubix:160000001160090
Produttore:4149238
EAN:4061779970686

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 91 mm |
| Profondità di lavorazione | 43 mm |
Dettagli del prodotto : 4149238-PUNTE MD GODRILL B052A06800CPG KC7325
Punti di forza
-Punte in metallo duro integrale per impieghi generici, adatte a un'ampia gamma di materiali
Il design senza margini riduce l'attrito e il calore per una maggiore durata dell'utensile
Il design a taglio per microforatura assicura un flusso libero di trucioli al centro della punta
Il labbro di taglio rettilineo ininterrotto non consente un punto di partenza per l'usura
Consente una distribuzione uniforme delle forze di taglio e riduce le scheggiature sul bordo di taglio
La qualità KC7325™ contiene un doppio rivestimento per ampie applicazioni e uno strato superiore in TiN serve per un più facile monitoraggio dell'usura sulle punte piccole
Il design senza margini riduce l'attrito e il calore per una maggiore durata dell'utensile
Il design a taglio per microforatura assicura un flusso libero di trucioli al centro della punta
Il labbro di taglio rettilineo ininterrotto non consente un punto di partenza per l'usura
Consente una distribuzione uniforme delle forze di taglio e riduce le scheggiature sul bordo di taglio
La qualità KC7325™ contiene un doppio rivestimento per ampie applicazioni e uno strato superiore in TiN serve per un più facile monitoraggio dell'usura sulle punte piccole
Applicazioni
Foratura
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 91 mm |
| Profondità di lavorazione | 43 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 / din 6537 |
| Rivestimento | tialn |
| Tolleranza | h6 |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | 140° |
| Stelo | dritto |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materia da lavorare | acciaio;acciaio inox;ghisa;non ferrosi;lega ad alta temperatura;materiali temprati |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 104,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 127,25 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore