9712200025000-PUNTA HSS-CO EXTRA CORTE DIN 1897 LUCIDE 71220 2,500
Punte stub
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:71220 2.500
Rubix:160000000193153
EAN:4031095061849


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 43 mm |
| Profondità di lavorazione | 14 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9712200025000-PUNTA HSS-CO EXTRA CORTE DIN 1897 LUCIDE 71220 2,500
Punte stub, ~ 3xD, DIN 1897, HSS-CO, Finitura superficiale: brillante, Tipo: NX, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0 g |
|---|---|
| Diametro del foro | 2,5 mm |
| Lunghezza totale | 43 mm |
| Profondità di lavorazione | 14 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 1897 |
| Rivestimento | lucido |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale da taglio | hss-co |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro stelo | 2,5 mm |
| 2.500 mm | |
| 43.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione