5058459-ARTICOLO A1211-0.97

Trapano a torsione

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:A1211-0.97
Rubix:999240117029715
Produttore:5058459
EAN:4031132000824
5058459-ARTICOLO A1211-0.97

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro0,97 mm
Lunghezza totale34 mm
Profondità di lavorazione12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5058459-ARTICOLO A1211-0.97


Punta elicoidale in HSS A1211 • DIN 338 • 8xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 118° • Dc=0,97mm

Applicazioni

Foratura (foro passante); foro cieco; foratura in pila

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro0,97 mm
Lunghezza totale34 mm
Profondità di lavorazione12 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338
Angolo d'elica118 °
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliohss
Angolo di punta118 °
Diametro stelo0,97 mm
€ 3,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione