PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 860872

PUNTA CILINDRICA - HSS - TAGLIATA MOLATA - SERIE NORMALE - TIN

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS Cutline:860872
Rubix:999180200038520
EAN:3660338156892
PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 860872
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro10,8 mm
Lunghezza totale142 mm
Profondità di lavorazione94 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 860872


PUNTA CILINDRICA - HSS - TAGLIATA MOLATA - SERIE NORMALE - TIN
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro10,8 mm
Lunghezza totale142 mm
Profondità di lavorazione94 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338 n
Rivestimentotin
Angolo d'elica30 °
Angolo di punta130 °
Diametro stelo10,8 mm
6,05 IVA esclusa
/ Unità
7,38 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore