5057054-ARTICOLO A1148-NO13

Punta HSS-E, extra corta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:A1148-NO13
Rubix:999240117030212
Produttore:5057054
EAN:4031132071718
5057054-ARTICOLO A1148-NO13

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro4,699 mm
Lunghezza totale58 mm
Profondità di lavorazione24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5057054-ARTICOLO A1148-NO13


Non trattato fino a 1,9 mm
Punta elicoidale in HSS-E, extra-corta A1148 • UFL® • DIN 1897 • 3xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 130° • Dc=4,699mm

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro4,699 mm
Lunghezza totale58 mm
Profondità di lavorazione24 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 1897
Materiale da tagliohss-e
Angolo di punta130 °
Diametro stelo4,699 mm
€ 6,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione