9717660130000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 13,000
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71766 13.000
Rubix:999240628006230
Produttore:9717660130000
EAN:4031095337784


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 13 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 437 mm |
| Profondità di lavorazione | 368,5 mm |
Dettagli del prodotto : 9717660130000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 13,000
Punta profonda Stock SuperV-T-Al 71766 con raffreddamento interno per forature fino a 25xD. Variante Ø 13,000 mm, tolleranza h7.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 13 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 437 mm |
| Profondità di lavorazione | 368,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucido |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25 |
| Affilatura | affilatura a faccia piana 135° |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1099,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 1341,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione