Riferimenti
Walter Titex:A1211-15.2
Rubix:999240614002568
Produttore:5058638
EAN:4031132004716

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 15,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 178 mm |
| Profondità di lavorazione | 120 mm |
Dettagli del prodotto : 5058638-ARTICOLO A1211-15.2
Punta elicoidale in HSS A1211 • DIN 338 • 8xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 118° • Dc=15,2mm
Applicazioni
Foratura (foro passante); foro cieco; foratura in pila
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 15,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 178 mm |
| Profondità di lavorazione | 120 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 |
| Angolo d'elica | 118 ° |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale da taglio | hss |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro stelo | 15,2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione