9517660123000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD ALTIN 51766 12,300

Punta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:51766 12.300
Rubix:999181000026833
Produttore:9517660123000
EAN:4031095292953
9517660123000-PUNTA   MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD ALTIN 51766 12,300

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro12,3 mm
Lunghezza totale437 mm
Profondità di lavorazione388 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9517660123000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD ALTIN 51766 12,300


Punta per fori profondi SuperV‑T 25xD in metallo duro, con refrigerazione interna e rivestimento AlTiN. Tolleranza h7 e angolo di punta 135°.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro12,3 mm
Lunghezza totale437 mm
Profondità di lavorazione388 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentoaltin
Tolleranzah7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura25xd
Affilaturaaffilatura a mantello conico
Steloha
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai da costruzione e da impiego; acciai automatici e acciai da bonifica; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inossidabili; ghisa
Materiale da tagliocarburo solido
Diametro stelo14 mm
1008,31 IVA esclusa
/ Unità
1230,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione