9517840056000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 5,600

Punte

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:51784 5.600
Rubix:999220701000243
Produttore:9517840056000
EAN:4031095323145
9517840056000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 5,600

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro5,6 mm
Lunghezza totale82 mm
Profondità di lavorazione16,8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9517840056000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 5,600


Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-X 51784 5.600 con fori di lubrificazione, rivestimento TiAlN nano e profondità 3xD.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro5,6 mm
Lunghezza totale82 mm
Profondità di lavorazione16,8 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6537 k
Rivestimentotialn nano
Tolleranzam7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura0,33
Affilaturaaffilatura conica a faccette
Stelom7 r ha
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati e non legati
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo6 mm
73,28 IVA esclusa
/ Unità
89,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione