9611150022000-PUNTA HSS CORTE DIN 338 TIN 61115 2,200
Punte elicoidali corte
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:61115 2.200
Rubix:160000000186588
EAN:4031095237299


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 53 mm |
| Profondità di lavorazione | 27 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9611150022000-PUNTA HSS CORTE DIN 338 TIN 61115 2,200
Punte elicoidali corte, ~5xD, DIN 338, HSS, Finitura superficiale: , Tipo: N, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0 g |
|---|---|
| Diametro del foro | 2,2 mm |
| Lunghezza totale | 53 mm |
| Profondità di lavorazione | 27 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale da taglio | hss |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro stelo | 2,2 mm |
| 2.200 mm | |
| 53.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione