Riferimenti
HPMT:H03 0170 30
Rubix:999180200115317



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 1,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 90 mm |
| Profondità di lavorazione | 51 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR VA OF H03 0170 30
Punta elicoidale HPMT H03 0170 30xD per micro fori profondi con raffreddamento interno. Rivestimento AlCrN per prestazioni stabili su materiali da lavorare impegnativi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 1,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 90 mm |
| Profondità di lavorazione | 51 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | alcrn |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,033 |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | affilatura a croce |
| Stelo | codolo secondo din 6535ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 142,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 173,75 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore