Riferimenti
HPMT:W15 0780
Rubix:999250310004264

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 75 mm |
| Profondità di lavorazione | 40 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTE PIATTE W15 0780(N)
PUNTE PIATTE W15 0780
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 75 mm |
| Profondità di lavorazione | 40 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tialn (t8090 hpt) |
| Angolo d'elica | 20 ° |
| Affilatura | 180° |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | gruppi materiale p, m, k, n |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 78,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 95,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione