9517860195500-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 19,550
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51786 19.550
Rubix:999210625022206
Produttore:9517860195500
EAN:4031095307824


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 19,55 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Profondità di lavorazione | 97,75 mm |
Dettagli del prodotto : 9517860195500-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 19,550
Punta elicoidale integrale Stock SuperV-X 5xD con refrigerazione interna e rivestimento TiAlN nano. Per fori profondi su acciai fino a 5xD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 19,55 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Profondità di lavorazione | 97,75 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | kegelmantelanschliff (140°) |
| Stelo | cilindrico ø 20 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e impiego; acciai automatici e acciai da tempra; acciai (legati/non legati) fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 436,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 532,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione