9517200016800-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 1,680

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51720 1.680
Rubix:999220701000144
Produttore:9517200016800
EAN:4031095327457
9517200016800-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 1,680

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro1,68 mm
Lunghezza totale38 mm
Profondità di lavorazione12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517200016800-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 1,680


Punte SuperV con refrigerante interno, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-M, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro1,68 mm
Lunghezza totale38 mm
Profondità di lavorazione12 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentoaltin
Tolleranzah7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura≈7,14 x d (l2/d1 = 12,000/1,680)
Affilaturaspuntatura ≥ ø 0,800 mm; affilatura piana; taglienti principali diritti
Stelocilindrico
Refrigerazione internano
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai iso p e ghisa iso k
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo3 mm
31,19 IVA esclusa
/ Unità
38,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione