9517860103000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 10,300

Punte

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:51786 10.300
Rubix:999210625022112
Produttore:9517860103000
EAN:4031095308784
9517860103000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 10,300

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro10,3 mm
Lunghezza totale118 mm
Profondità di lavorazione51,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9517860103000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 10,300


Punta elicoidale Stock SuperV-X Ø10,3 mm, 5xD, con refrigerante interno e rivestimento TiAlN nano. Per fori profondi e materiali difficili.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro10,3 mm
Lunghezza totale118 mm
Profondità di lavorazione51,5 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6537 l
Rivestimentotialn nano
Tolleranzam7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura0,15 (10,3/71)
Affilaturaaffilatura a cono scaricato
Stelodin 6535-ha
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai da costruzione e da cementazione; acciai automatici e acciai da bonifica; acciai legati/non legati fino a 1400 n/mm²
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo12 mm
151,40 IVA esclusa
/ Unità
184,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione