PUNTE ELICOIDALI IN METALLO DURO EXTRA-LUNGHE CON REFRIGERANTE INTERNO, CON DOPPIO PATTINI DI GUIDA W05 0850 15(N)
Punte elicoidali
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
HPMT:W05 0850 15
Rubix:999201215005459

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 185 mm |
| Profondità di lavorazione | 142 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTE ELICOIDALI IN METALLO DURO EXTRA-LUNGHE CON REFRIGERANTE INTERNO, CON DOPPIO PATTINI DI GUIDA W05 0850 15(N)
Punta elicoidale HPMT W05 0850 15(N) extra-lunga 15xD con refrigerante interno e rivestimento AlTiN. Angolo di punta 135° e codolo secondo DIN 6535 HA.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 185 mm |
| Profondità di lavorazione | 142 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | d1-h7; d2-h6 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 15 x d (l2/d=142/8,5≈16,7) |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 281,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 343,65 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore