Riferimenti
HPMT:W15 1600
Rubix:999250310004258

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 16 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 125 mm |
| Profondità di lavorazione | 80 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTE PIATTE W15 1600(N)
PUNTE PIATTE W15 1600
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 16 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 125 mm |
| Profondità di lavorazione | 80 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tialn (t8090) |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,20 (ø16 su profondità 80) |
| Angolo d'elica | 20 ° |
| Affilatura | punta 180° |
| Materia da lavorare | carbon steel; alloy steel; prehardened steel; stainless steel; grey cast iron; ductile cast iron; wrought aluminium; cast aluminium |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 229,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 280,35 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore