6618641-ARTICOLO DC150-08-05.159A1-WJ30TA
Punte integrali in metallo duro con refrigerante passante
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter Titex:DC150-08-05.159A1-WJ30TA
Rubix:999240116014846
Produttore:6618641
EAN:4031132370347



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,159 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 97 mm |
| Profondità di lavorazione | 57 mm |
Dettagli del prodotto : 6618641-ARTICOLO DC150-08-05.159A1-WJ30TA
Punte integrali in metallo duro con refrigerante interno DC150-08-14.288A1-WJ30TA
Punte in metallo duro pieno a refrigerazione interna • Perform • 8xD • codolo DIN 6535 HA • angolo di punta 140° • Dc=0.2031in
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,159 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 97 mm |
| Profondità di lavorazione | 57 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 8xd |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 5,159 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 124,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 152,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione