Riferimenti
Walter Titex:A1544-5.2
Rubix:999240614002818
Produttore:5062102
EAN:4031132054902

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 132 mm |
| Profondità di lavorazione | 79 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5062102-ARTICOLO A1544-5.2
Punta elicoidale
Applicazioni
Foratura (foro passante);Foro cieco;Foratura a pacco
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 132 mm |
| Profondità di lavorazione | 79 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 340 |
| Rivestimento | non rivestito |
| Tolleranza | h8 |
| Senso del taglio | destra |
| Materia da lavorare | acciaio;acciaio inossidabile;ghisa;leghe speciali |
| Materiale da taglio | hss-e |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 5,2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione