Riferimenti
Walter Titex:A1544-2.2
Rubix:999240117028588
Produttore:5062072
EAN:4031132054605

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 90 mm |
| Profondità di lavorazione | 55 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5062072-ARTICOLO A1544-2.2
Punta elicoidale
Applicazioni
Foratura (foro passante);Foro cieco;Foratura a pacco
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 90 mm |
| Profondità di lavorazione | 55 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 340 |
| Rivestimento | non rivestito |
| Tolleranza | h8 |
| Senso del taglio | destra |
| Materia da lavorare | acciaio;acciaio inossidabile;ghisa;leghe speciali |
| Materiale da taglio | hss-e |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 2,2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione