9517180089000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 8,900
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51718 8.900
Rubix:999230214005780
Produttore:9517180089000
EAN:4031095336497


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 294 mm |
| Profondità di lavorazione | 26,7 mm |
Dettagli del prodotto : 9517180089000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 8,900
Trapano a spirale Stock SuperV-180 3xD Ø 8,9 mm con refrigerazione interna e rivestimento TiAlN nano. Per forature profonde con punta 140°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 294 mm |
| Profondità di lavorazione | 26,7 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | n7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3xd |
| Affilatura | affilatura a 180° (spitzenanschliff) |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciaio (da costruzione e impiego), acciai legati, acciai inossidabili, ghisa, materiali fusi |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 127,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 155,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione