Riferimenti
Stock:71141 8.500
Rubix:999190200050199
Produttore:9711410085000
EAN:4031095302072


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 310 mm |
| Profondità di lavorazione | 79 mm |
Dettagli del prodotto : 9711410085000-PUNTA ELICOIDALE, LUNGA HSS NAS 907 71141 8,500
Punta elicoidale lunga Stock in HSS per foratura secondo NAS 907. Codolo cilindrico, angolo di punta 118° e superficie bright, senza refrigerazione interna.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 310 mm |
| Profondità di lavorazione | 79 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | bright |
| Tolleranza | h8 |
| Affilatura | cono scaricato (relieved cone) |
| Stelo | codolo cilindrico (straight shank) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Cono Morse | nessun cono morse (codolo dritto/cilindrico) |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | leghe di alluminio; materiali laminati (sandwich); acciaio e ghisa |
| Materiale da taglio | hss |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione