9517200024500-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 2,450

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51720 2.450
Rubix:999220701000173
Produttore:9517200024500
EAN:4031095327167
9517200024500-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 2,450

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro2,45 mm
Lunghezza totale63 mm
Profondità di lavorazione22,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517200024500-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 2,450


Punte SuperV con refrigerante interno, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-M, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro2,45 mm
Lunghezza totale63 mm
Profondità di lavorazione22,1 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentoaltin
Tolleranzah7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura9xd
Affilaturaaffilatura piana 140°
Stelocilindrico
Refrigerazione internano
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai, acciai inossidabili, ghisa, alluminio e leghe speciali
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo4 mm
30,51 IVA esclusa
/ Unità
37,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione