Riferimenti
Dormer:A0025.5
Rubix:160000000701491
Produttore:5967278
EAN:7320760350881





Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 93 mm |
| Profondità di lavorazione | 57 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTE JOBBER HSS A0025.5
Punta a spirale corta in HSS con albero cilindrico DIN 338 N 118° con rivestimento TiN 4xD per acciaio <850 N/mm². Ghisa Leghe di alluminio <0,5%. Materiali sintetici come termo e duraplastica.
Applicazioni
- Acciaio da lavorazione acciaio dolce (<120 HB <400 N/mm²)
- Acciaio da costruzione acciaio carburato (<200 HB <700 N/mm²)
- Acciaio al carbonio (<250 HB <850 N/mm²)
- Acciaio legato (<250 HB <850 N/mm²)
- Ghisa lamellare (<150 HB >500 N/mm²)
- Ghisa lamellare (> 150<300 HB >500<1000 N/mm²)
- Termoplastici, Plastica-Duraplastica
- Alluminio/Magnesio - Alluminio Magnesio non legato (<100 HB <350 N/mm²)
- Alluminio/Magnesio - Alluminio legato al Silicio 0. 5% (<150 HB <500 N/mm²)
- Alluminio legato al Silicio 0.5% (<500 N/mm²).5% (<150 HB <500 N/mm²)
- Acciaio da costruzione acciaio carburato (<200 HB <700 N/mm²)
- Acciaio al carbonio (<250 HB <850 N/mm²)
- Acciaio legato (<250 HB <850 N/mm²)
- Ghisa lamellare (<150 HB >500 N/mm²)
- Ghisa lamellare (> 150<300 HB >500<1000 N/mm²)
- Termoplastici, Plastica-Duraplastica
- Alluminio/Magnesio - Alluminio Magnesio non legato (<100 HB <350 N/mm²)
- Alluminio/Magnesio - Alluminio legato al Silicio 0. 5% (<150 HB <500 N/mm²)
- Alluminio legato al Silicio 0.5% (<500 N/mm²).5% (<150 HB <500 N/mm²)
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 93 mm |
| Profondità di lavorazione | 57 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 |
| Materiale da taglio | hss |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro stelo | 5,5 mm |
| Codice doganale | 82075060 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione