9711450023000-PUNTA HSS GRANDEZZA 1 DIN 1869 LUCIDE 71145 2,300

Punte elicoidali extra lunghe, serie 1

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:71145 2.300
Rubix:160000000191802
EAN:4031095152196
9711450023000-PUNTA HSS GRANDEZZA 1 DIN 1869 LUCIDE 71145 2,300

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro2,3 mm
Lunghezza totale135 mm
Profondità di lavorazione90 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9711450023000-PUNTA HSS GRANDEZZA 1 DIN 1869 LUCIDE 71145 2,300


Punte elicoidali extra lunghe, serie 1, .~15xD, DIN 1869, HSS, Finitura superficiale: modanatura nitrurata, Tipo: V63, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0 g
Diametro del foro2,3 mm
Lunghezza totale135 mm
Profondità di lavorazione90 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 1869
Rivestimentolucido
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliohss
Angolo di punta130 °
Diametro stelo2,3 mm
2.300 mm
135.000 mm
Paese d'origineDE
19,99 IVA esclusa
/ Unità
24,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione