9517720190000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD ALTIN NANO 51772 19,000
Punte SuperV con refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51772 19.000
Rubix:160000000183434
Produttore:9517720190000
EAN:4031095243351


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 19 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Profondità di lavorazione | 101 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9517720190000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD ALTIN NANO 51772 19,000
Punte SuperV con refrigerante interno, 5xD, DIN 6537L, Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN nano, Tipo: SuperV-VA, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,45 g |
|---|---|
| Diametro del foro | 19 mm |
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Profondità di lavorazione | 101 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | altin nano |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 19x101 |
| Affilatura | super v-va |
| Stelo | 20 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 20 mm |
| 19.000 mm | |
| 153.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 454,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 555,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione