9517860120000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 12,000
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51786 12.000
Rubix:999200626018976
Produttore:9517860120000
EAN:4031095308555


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 12 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 118 mm |
| Profondità di lavorazione | 5 mm |
Dettagli del prodotto : 9517860120000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 12,000
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-X con raffreddamento interno, per fori profondi fino a 5xD. Rivestimento TiAlN nano e angolo di punta 140°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 12 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 118 mm |
| Profondità di lavorazione | 5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd (d/l = 1/5) |
| Affilatura | kegelmantelanschliff |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati/non legati fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 151,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 184,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione