Riferimenti
Walter Titex:DC150-12-05.500A1-WJ30TA
Rubix:999240116014793
Produttore:6618778
EAN:4031132371719



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 121 mm |
| Profondità di lavorazione | 74 mm |
Dettagli del prodotto : 6618778-ARTICOLO DC150-12-05.500A1-WJ30TA
Punte in carburo cementato con refrigerante interno DC150-12-19.000A1-WJ30TA
Punte integrali in metallo duro con refrigerazione interna • Perform • 12xD • codolo DIN 6535 HA • angolo di punta 140° • Dc=0.2165in
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 121 mm |
| Profondità di lavorazione | 74 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,074 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 143,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 175,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione