9517450099000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 9,900
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 9.900
Rubix:999240628007428
Produttore:9517450099000
EAN:4031095357270


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 103 mm |
| Profondità di lavorazione | 49,5 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450099000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 9,900
Punta elicoidale in metallo duro SuperV-X VA con refrigerazione interna e rivestimento TiSiN+. Ideale per forature profonde fino a 5xD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 9,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 103 mm |
| Profondità di lavorazione | 49,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | affilatura a faccia piana; assottigliamento ≥ ø 3 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai resistenti alla ruggine/agli acidi e alle alte temperature; titanio e leghe di titanio; inconel, hastelloy, monel |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 208,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 254,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione