9717650043700-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 4,370
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71765 4.370
Rubix:999240628007121
Produttore:9717650043700
EAN:4031095344560


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,37 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 118 mm |
| Profondità di lavorazione | 87,4 mm |
Dettagli del prodotto : 9717650043700-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 4,370
Punta per fori profondi Stock SuperV-T-Al con raffreddamento interno e superficie blank. Diametro 4,370 mm, profondità 20xD, angolo di punta 140°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,37 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 118 mm |
| Profondità di lavorazione | 87,4 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | non rivestito |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd |
| Affilatura | affilatura piana 135° |
| Stelo | r cyl |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 394,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 480,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione